Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1479 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (631 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Tragschienen Tragschienen Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1507 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Siemens
  • FI/LS-Schutzeinrichtung
  • Typ A
  • 1+N-Pole
  • 230 V
  • B 16 A
  • IF 30 mA
  • 6 kA

Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter Siemens 5SU1356-6KK16

Artikelnummer: 101147
EAN: 4001869306728
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten
Allgemeine Daten

FI/LS-Schutzeinrichtung
1+N
B
A

Elektrische Daten

AC
30 mA
230 V
16 A
6 kA
1 kA

Mechanische Daten

36 mm
90 mm
77 mm
2
70 mm

Umgebungsbedingungen

-25 °C
55 °C
IP20
10000

Weitere Informationen

CCC
GOST
VDE
IMQ
ÖVE

Klassifizierung

85362010

Erweiterte Artikelbeschreibung
Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter Siemens 5SU1356-6KK16
Der Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter 5SU1356-6KK16 von Siemens arbeitet mit einer Bemessungsspannung von 230 V, einem Bemessungsstrom von 16 A mit Auslösecharakteristik B und hat eine Kurzschlussfestigkeit bis zu 6 kA. Die FI/LS-Schutzeinrichtung verfügt über 1+N-Pole. Dank der Ausführung Typ A löst der Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter 5SU1356-6KK16 bei sinusförmigen Wechselfehlerströmen und pulsierenden Gleichfehlerströmen aus. Mit maximal 30 mA Bemessungsfehlerstrom kann der Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter 5SU1356-6KK16 für den Personen-, Sach-, Brandschutz und zusätzlichen Schutz bei direktem Berühren eingesetzt werden. Anwendungsgebiete sind Gebäudetechnik, industrielle Anwendungen und Maschinen- und Anlagenbau.
Kundenbewertungen
Bewertungen 2
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0