Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1231 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (238 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (21 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (559 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1343 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Installations- & Montagematerial (156 Ergebnisse) Alle anzeigen
Kabelschutzschläuche Kabelschutzschläuche Kabelbefestigungen Kabelbefestigungen Kabelbinder Kabelbinder Isolierte Aderendhülsen Isolierte Aderendhülsen
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Siemens
  • Leitungsschutzschalter
  • 1-polig
  • 230/400 V
  • 2 A
  • C-Charakteristik
  • 10 kA

Leitungsschutzschalter Siemens 5SY4102-7

erweiterte-garantie
Artikelnummer: 101121
EAN: 4001869181325
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten
Allgemeine Daten

Leitungsschutzschalter
1
C

Elektrische Daten

AC/DC
400 V AC
10 kA
2 A

Mechanische Daten

18 mm
90 mm
76 mm
1
70 mm

Umgebungsbedingungen

-25 °C
55 °C
IP20
20000

Weitere Informationen

CCC
UL
CE
GOST
VDE
ja

Klassifizierung

85362010

Erweiterte Artikelbeschreibung
Leitungsschutzschalter Siemens 5SY4102-7
Der Leistungsschutzschalter 5SY4102-7 von Siemens mit C-Charakteristik sichert bei einer Versorgungsspannung von 230/400 V und einer Stromstärke von 2 A. Das Ausschaltvermögen bei Kurzschlussstrom liegt bei 10 kA. Die Einspeisung des 1-poligen Leistungsschutzschalters 5SY4102-7 kann wahlweise von oben oder unten erfolgen. Durch den großen Verdrahtungsraum ist ein bequemes Einführen der Leiter in die Klemme gewährleistet. Der Leitungsschutzschalter 5SY4102-7 der Baureihe 5SY4 wird zum Schutz von Anlagen in Gebäuden und für industrielle Anwendungen eingesetzt. Die Baureihe darf als Hauptschalter zum Trennen und Freischalten von Anlagen verwendet werden. In industriellen Anwendungen und im Anlagenbau können Leitungsschutzschalter mit hilfreichen Zusatzkomponenten, wie z.B. Hilfsstromschalter, ergänzt werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0

promte Lieferung, gerne wieder
von Alfred Kramer verfasst am 13.07.2014 09:00:51
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.