Siemens

Leitungsschutzschalter Siemens 5SY4102-6

erweiterte-garantie
Artikelnummer: 101103
EAN: 4001869468631
  • Leitungsschutzschalter
  • 1-polig
  • 230/400 V
  • 2 A
  • B-Charakteristik
  • 10 kA
7,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand heute
cccceulvde
Passendes Zubehör
Hilfsstromschalter Siemens 5ST3010
1
Hilfsstromschalter, 1 x Öffner/Schließer für Leitungsschutzschalter
Artikelnummer: 101149
8,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Passende Zubehörgruppen
Sammelschiene Siemens 5ST3615
Stiftsammelschiene, 210 mm, 12 TE, 10 mm², 4 x 3-phasig, 63 A, Nicht schneidbar
Artikelnummer: 101150
UVP: 7,44
4,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Sammelschiene Siemens 5ST3645
Stiftsammelschiene, 209,5 mm, 12 TE, 16 mm², 4 x 3-phasig, 80 A, nicht schneidbar
Artikelnummer: 101151
UVP: 11,10
7,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Sammelschiene Siemens 5ST3708
Stiftsammelschiene, 214 mm, 12 TE, 16 mm², 4 x 3-phasig, 80 A, Schneidbar, Mit Endkappen
Artikelnummer: 101153
UVP: 15,30
10,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Sammelschiene Siemens 5ST3710
Stiftsammelschiene, 1.016 mm, 56 TE, 16 mm², 3-phasig, 80 A, Schneidbar, Ohne Endkappen
Artikelnummer: 101155
UVP: 63,70
41,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Sammelschiene Siemens 5ST3738
Stiftsammelschiene, 214 mm, 12 TE, 10 mm², 4 x 3-phasig, 63 A, Schneidbar, Mit Endkappen
Artikelnummer: 101152
UVP: 8,02
5,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Sammelschiene Siemens 5ST3740
Stiftsammelschiene, 1.016 mm, 56 TE, 10 mm², 3-phasig, 63 A, Schneidbar, Ohne Endkappen
Artikelnummer: 101154
UVP: 33,40
21,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Sammelschienen für Leitungsschutzschalter zuklappen
Tragschiene PHOENIX 1207640 - NS 35/7,5 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100853
-32 % UVP: 2,96
2,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschiene PHOENIX 1207653 - NS 35/7,5 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100854
-31 % UVP: 3,76
2,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschiene PHOENIX 1207679 - NS 35/15 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100851
-31 % UVP: 4,91
3,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschiene PHOENIX 1207682 - NS 35/15 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100852
-31 % UVP: 6,22
4,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschienen zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Leitungsschutzschalter
1
B

Elektrische Daten

AC/DC
400 V AC
10 kA
2 A

Mechanische Daten

18 mm
90 mm
76 mm
1
70 mm

Umgebungsbedingungen

-25 °C
55 °C
IP20
20000

Weitere Informationen

CCC
UL
CE
GOST
VDE
ja

Klassifizierung

85362010

Erweiterte Artikelbeschreibung
Leitungsschutzschalter Siemens 5SY4102-6
Der Leitungsschutzschalter 5SY4102-6 von Siemens mit B-Charakteristik sichert bei einer Versorgungsspannung von 230/400 V und einer Stromstärke von 2 A. Das Ausschaltvermögen bei Kurzschlussstrom liegt bei 10 kA. Die Einspeisung des 1-poligen Leitungsschutzschalters 5SY4102-6 kann wahlweise von oben oder unten erfolgen. Durch den großen Verdrahtungsraum ist ein bequemes Einführen der Leiter in die Klemme gewährleistet. Der Leitungsschutzschalter 5SY4102-6 der Baureihe 5SY4 wird zum Schutz von Anlagen in Gebäuden und für industrielle Anwendungen eingesetzt. Die Baureihe darf als Hauptschalter zum Trennen und Freischalten von Anlagen verwendet werden. In industriellen Anwendungen und im Anlagenbau können Leitungsschutzschalter mit hilfreichen Zusatzkomponenten, wie z.B. Hilfsstromschaltern, ergänzt werden
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

Alles prima
von Christian Lange verfasst am 09.11.2015 14:06:30
Schneller Versand, alles wie Gewünscht
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

gut
von Martin Henkel verfasst am 21.04.2014 10:21:31
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.