• Wassersackrohr für Druckmessgeräte
  • G 1/2
  • DIN 16282 oder handelsüblich
  • Gewindeanschluss G 1/2 B
  • U-Form
  • Max. 400 °C
  • Max. 160 bar
  • Material: Stahl 1.0345

Wassersackrohr DIN 16282 WIKA 9091181

Artikelnummer: 103325
EAN: 4250738110007
Technische Daten

Wassersackrohr für Druckmessgeräte

bei 400 °C bis 160 bar

U-Form G 1/2

Stahl (1.0345)

max. 400 °C

Gewindeanschluss G 1/2 B an der Druckentnahmeseite

Erweiterte Artikelbeschreibung
Wassersackrohr DIN 16282 WIKA 9091181
Das Wassersackrohr 9091181 von WIKA aus Stahl 1.0345 in U-Form ist das optimale Zubehör für Druckmessgeräte (Manometer) zur Messung von Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0