Georg Fischer Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte

Zuletzt angesehen
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät, Medium: leitfähige Flüssigkeiten, Messbereich: 0,53...266,35 l/min, Messgenauigkeit: ± 1 %, Reproduzierbarkeit: ± 0,5 %, max. Betriebsdruck: 10 bar bei 23 °C, Prozesstemperaturbereich: 0...60 °C, Digitale Ausgänge: 2 (Frequenz bis 1.500 Hz, S3L), Analoge Ausgänge: 1 (4-20 mA), Schutzart: IP65, Stromkabel: 7,6 m (2-adrig/geschirmt), Ausgangssignalkabel: 7,6 m (5-adrig/geschirmt), Konfiguration über Bluetooth
Artikelnummer: 106705
-11 % UVP: 1.425,15
1.262,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 37 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät, Medium: leitfähige Flüssigkeiten, Messbereich: 5,11...2493,75 l/min, Messgenauigkeit: ± 1 %, Reproduzierbarkeit: ± 0,5 %, max. Betriebsdruck: 10 bar bei 23 °C, Prozesstemperaturbereich: 0...60 °C, Digitale Ausgänge: 2 (Frequenz bis 1.500 Hz, S3L), Analoge Ausgänge: 1 (4-20 mA), Schutzart: IP65, Stromkabel: 7,6 m (2-adrig/geschirmt), Ausgangssignalkabel: 7,6 m (5-adrig/geschirmt), Konfiguration über Bluetooth
Artikelnummer: 106708
-11 % UVP: 1.948,97
1.726,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 22 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät, Medium: leitfähige Flüssigkeiten, Messbereich: 2,23...1112,60 l/min, Messgenauigkeit: ± 1 %, Reproduzierbarkeit: ± 0,5 %, max. Betriebsdruck: 10 bar bei 23 °C, Prozesstemperaturbereich: 0...60 °C, Digitale Ausgänge: 2 (Frequenz bis 1.500 Hz, S3L), Analoge Ausgänge: 1 (4-20 mA), Schutzart: IP65, Stromkabel: 7,6 m (2-adrig/geschirmt), Ausgangssignalkabel: 7,6 m (5-adrig/geschirmt), Konfiguration über Bluetooth
Artikelnummer: 106707
-11 % UVP: 1.612,05
1.427,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 37 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät, Medium: leitfähige Flüssigkeiten, Messbereich: 8,72...4357,83 l/min, Messgenauigkeit: ± 1 %, Reproduzierbarkeit: ± 0,5 %, max. Betriebsdruck: 10 bar bei 23 °C, Prozesstemperaturbereich: 0...60 °C, Digitale Ausgänge: 2 (Frequenz bis 1.500 Hz, S3L), Analoge Ausgänge: 1 (4-20 mA), Schutzart: IP65, Stromkabel: 7,6 m (2-adrig/geschirmt), Ausgangssignalkabel: 7,6 m (5-adrig/geschirmt), Konfiguration über Bluetooth
Artikelnummer: 106709
-11 % UVP: 2.173,40
1.925,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 22 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät, Medium: leitfähige Flüssigkeiten, Messbereich: 1,36...662,34 l/min, Messgenauigkeit: ± 1 %, Reproduzierbarkeit: ± 0,5 %, max. Betriebsdruck: 10 bar bei 23 °C, Prozesstemperaturbereich: 0...60 °C, Digitale Ausgänge: 2 (Frequenz bis 1.500 Hz, S3L), Analoge Ausgänge: 1 (4-20 mA), Schutzart: IP65, Stromkabel: 7,6 m (2-adrig/geschirmt), Ausgangssignalkabel: 7,6 m (5-adrig/geschirmt), Konfiguration über Bluetooth
Artikelnummer: 106706
-27 % UVP: 1.524,10
1.108,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute