• Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
  • Medium: leitfähige Flüssigkeiten
  • Messbereich: 0,53...266,35 l/min
  • Messgenauigkeit: ± 1 %
  • Reproduzierbarkeit: ± 0,5 %
  • max. Betriebsdruck: 10 bar bei 23 °C
  • Prozesstemperaturbereich: 0...60 °C
  • Digitale Ausgänge: 2 (Frequenz bis 1.500 Hz
  • S3L)
  • Analoge Ausgänge: 1 (4-20 mA)
  • Schutzart: IP65
  • Stromkabel: 7,6 m (2-adrig/geschirmt)
  • Ausgangssignalkabel: 7,6 m (5-adrig/geschirmt)
  • Konfiguration über Bluetooth

Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät GF Signet FlowtraMag GF2581 - 159001970

Artikelnummer: 106705
EAN: 4250738154827
Technische Daten

Magnetisch-induktiver Durchflusssensor

0,53...266,35 l/min

266,35 l/min

Bluetooth

flüssige Medien (Leitfähigkeit ≥ 20 µS/cm)

12 V

32 V

DC

10 bar

PVC-Verschraubung DN25 1"

Klemmen

Rohr: PVC, Elektrode: Titan, O-Ringe: FKM

PVC

-10 °C

60 °C

0 °C

60 °C

IP65

Bluetooth

UL
CE
RoHS
cUL
FCC

Erweiterte Artikelbeschreibung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät GF Signet FlowtraMag GF2581 - 159001970
Der Signet FlowtraMag GF2581 - 159001970 von GF ist ein magnetisch-induktives Durchflussmessgerät aus Kunststoff und für die hochpräzise Durchflussmessung konzipiert worden. Also die ideale Lösung für industrielle Anwendungen, um besonders leistungsstark und einfach ein präzises Messergebnis zu erhalten. Das superleichte Gehäuse mit Titanelektroden verfügt über keinerlei bewegliche Teile. Kalibriert und zertifiziert mit einer Messgenauigkeit von ± 1 % des Messwertes wird der GF Signet FlowtraMag GF2581 - 159001970 in korrosionsbeständigen Materalien angeboten, um eine langfristige Zuverlässigkeit zu garantieren. Dabei zeigen die LEDs den aktuellen Systemzustand an. Die GF Config Tool App ermöglicht über Bluetooth eine einfache und spontane Konfiguration.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0