Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

M12 USB-Speicherstick TERZ KALIBER-XS1-1111 - 911111

Artikelnummer: 104099
EAN: 4260595550502
  • USB-Speicherstick
  • Single-level Cell (SLC) NAND-Flash
  • Datenspeicher: 1 Gbit
  • Over-Provisioning: 5 %
  • USB 2.0
  • M12 Stecker (4-polig/A-kodiert)
  • Fehlerkorrekturverfahren ECC
  • Betriebstemperatur: -40...70 °C
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Werkstoff Gehäuse: Edelstahl (1.4305)
  • Mit Verlustsicherungsring
100,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
M12/USB Verbindungsleitung Murrelektronik 334003
Verbindungsleitung, Buchse M12 (4-polig/gerade) auf USB, Länge: 1,5 m, 4 x 0,25 mm², PVC-Kabel, Überwurfmutter: Zink-Druckguss
Artikelnummer: 104095
-18 % UVP: 41,00
33,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

USB-Speicherstick
SLC (Single-level Cell) NAND-Flash
5
1 Gbit
90 MB
USB 2.0
LED (Power/Datentransfer)
USB 2.0 (USB 1.1/USB 3.0)

Elektrische Daten

5 V DC ± 10 % via USB-Port

Mechanische Daten

4
A
53 x 21,4 mm
M12 Stecker
ja
Edelstahl (1.4305)

Umgebungsbedingungen

-40 °C
70 °C
IP65/IP67

Weitere Informationen

CE, DIN EN 50155

Klassifizierung

85235190

Erweiterte Artikelbeschreibung
M12 USB-Speicherstick TERZ KALIBER-XS1-1111 - 911111
Der M12 USB-Speicherstick KALIBER-XS1-1111 - 911111 von TERZ, mit 1 Gbit Speicherkapazität und davon 90 MB nutzbarem Speicher, ist die ideale Plug&Play Lösung für Ihre Applikation. Das fehlerresistente Speichermanagement SLC NAND-Flash mit 5 % Over-Provisioning und ermöglicht eine sichere und schnelle Verarbeitung der Daten und sichert die die Langlebigkeit dieser. Durch die hohe Schutzart IP65/IP67 und die robuste kompakte Bauform ist der USB-Speicherstick KALIBER-XS1-1111 - 911111 mit Verlustsicherungsring optimal für den Einsatz in hochoptimierten Industrieapplikationen. Der Anschluss erfolgt über eine M12/USB Steckverbindung.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen