• Zustimm-Fußschalter mit Pedal
  • Komplettgerät
  • Kontakte: 1 x Öffner/2 x Schließer
  • Ausführung: offen
  • Schutzart: IP67
  • Gehäuse: schwarz/rot
  • Material: Aluminium-Druckguss
  • Anschluss: Schraubklemmen

Zustimm-Fußschalter BERNSTEIN F1-ZSD - 6061500559

Artikelnummer: 108287
EAN: 4024337067044
Passendes Zubehör
Technische Daten

Zustimm-Fußschalter

tastend

keine

1 x Öffner/2 x Schließer

24 V DC/240 V AC

5 A

schwarz/rot

70 mm

220 mm

60 mm

Schraubklemmen

Aluminium-Druckguss

-20 °C

50 °C

IP67

cULus
CE
UKCA
DGUV

Erweiterte Artikelbeschreibung
Zustimm-Fußschalter BERNSTEIN F1-ZSD - 6061500559
Der Zustimm-Fußschalter F1-ZSD - 6061500559 von BERNSTEIN mit Pedal und Schutzhaube verfügt über einen Öffner- und zwei Schließerkontakte. Er ist ideal zur sicheren Wartung und Einstellung laufender Anlagen in Gefahrenzonen. Er hat ein schwarz/rotes Aluminiumgehäuse und die Schutzart IP67. Der Pedalschalter F1-ZSD - 6061500559 erfüllt alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz in Anwendungen aller Industriebereiche.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0