• CAN@net NT200 CAN-Ethernet-Gateway
  • CANbridge NT200
  • 2 CAN-Kanäle
  • Max. Anzahl Teilnehmer: 120
  • Baudrate: 5...1.000 kBit/s
  • Ethernetanschlüsse: 10/100 MBit/RJ45/geschirmt
  • Schutzart: IP20
  • Spannungsversorgung: 9...36 V DC
  • Montage: Tragschiene DIN35
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Schnittstellen: Ethernet/RJ45/USB
  • Maße (B x H x T): 22,5 x 114,5 x 99 mm

HMS 1.01.0332.20000 - Ixxat CAN@net NT200 - CAN-Ethernet-Gateway

Artikelnummer: 106984
EAN: 4053199511822
Passendes Zubehör
Technische Daten

Gateway

Ethernet
USB
CAN

5...1000 kBit/s

9...36 V DC

99 x 22,5 x 114,5 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

PA (Polyamid)

-40 °C

85 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
HMS 1.01.0332.20000 - Ixxat CAN@net NT200 - CAN-Ethernet-Gateway
Das Ixxat 1.01.0332.20000 - CAN@net NT200 CAN-Ethernet-Gateway von HMS besitzt zwei klassische CAN-Kanäle und kann sowohl als PC-Interface als auch als Bridge- und Gateway eingesetzt werden. Die Konfiguration erfolgt über eine USB Schnittstelle mit einem Windows-basiertem Tool, wobei beliebige Action-Rules und Sicherheitelevel eingestellt werden können.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0