• Gateway USB to CAN V2
  • Baudrate: 10 kBit/s...1 Mbit/s
  • Spannungsversorgung: 5 V über USB
  • Schnittstellen: USB/D-Sub 9 (CAN-Bus)
  • Anzeige: LED
  • Inkl. Treiber-CD

HMS 1.01.0281.11001 - Ixxat USB to CAN V2 Gateway

Artikelnummer: 106985
EAN: 4016139040950
Passendes Zubehör
Technische Daten

Gateway

USB
CAN Bus
D-Sub 9

10 kBit/s...1 Mbit/s

5 V DC

80 x 50 x 22 mm

ABS

-20 °C

70 °C

IP40

Erweiterte Artikelbeschreibung
HMS 1.01.0281.11001 - Ixxat USB to CAN V2 Gateway
Das Gateway Ixxat 1.01.0281.11001 - USB to CAN V2 von HMS dient der Anbindung von Computersystemen an CAN- und LIN-Netzwerke und verfügt über einen CAN High-Speed-Kanal. Der CAN-Anschluss erfolgt über ein D-Sub 9-Stecker. Eine Treiber-CD mit Installationsanleitung und ein Benutzerhandbuch sind im Lieferumfang des Interfaces enthalten
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0