• PROFINET/CAN-Gateway CANopen Master
  • Protokolle: PROFINET IO (nach IEC 61158-6-10)/CANopen® Master (nach DSP301 V4.2)
  • Übertragungsrate PROFINET: bis 100 Mbit/s
  • Übertragungsrate CAN: bis 1 Mbit/s
  • Anschluss CAN: D-Sub-Stecker (9-polig)
  • Anschluss PROFINET: 2 x RJ45 (integrierter Switch)
  • USB-C 2.0-Schnittstelle
  • Statusanzeige: 4 x LED 2-farbig
  • Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
  • Spannungsversorgung: 18...30 V DC
  • Maße (B x H x T): 84 x 76 x 35 mm

PROFINET/CAN-Gateway CANopen Master Helmholz 700-670-PNC01

Artikelnummer: 109318
EAN: 4250738142770
Passendes Zubehör
Technische Daten

Gateway

Profinet
CANopen
USB C

100 Mbit/s
10/50/100/125/250/500/800/1000 Kbit/s

18 V DC

30 V DC

76 x 84 x 35 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen, steckbar
D-Sub 9-Stecker
USB
2 x RJ45

Aluminium
Kunststoff

0 °C

60 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
PROFINET/CAN-Gateway CANopen Master Helmholz 700-670-PNC01
Das PROFINET/CAN-Gateway CANopen Master 700-670-PNC01 von Helmholz unterstützt Gateway Netzmanagement, SYNC-Telegramme, Nodeguarding/Heartbeat zur Überwachung der Netzwerkteilnehmer und LSS-Dienste. Pro CANopen Slave können bis zu 16 PDOs konfiguriert werden können. Das Gateway ermöglicht die Parametrierung der CANopen-Teilnehmer über SDO-Telegramme und die Verwaltung von Emergency-Nachrichten. Zu den PROFINET-Features zählen Medienredundanz (MRP), automatische Adressierung, Topologieerkennung (LLDP, DCP), umfangreiche Diagnosefunktionen und PROFINET Conformance Class C.

Am PROFINET-Netzwerk können Übertragungsraten bis zu 100 Mbit/s vollduplex und am CAN-Bus bis zu 1 Mbit/s erreicht werden. Mittels GSDML-Datei kann das PROFINET/CAN-Gateway 700-670-PNC01 frei konfiguriert werden. Für die Integration in ihr System stehen zwei Rj45-Ports mit integriertem Switch, ein Sub-S 9-Stecker für den CAN-Anschluss und eine USB-C 2.0-Anschluss zur Verfügung. Der elektrische Anschluss erfolgt über steckbare Schraubklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0