• Pt100 Kompakt-Temperaturtransmitter
  • Messbereich: -200 bis 600 °C konfigurierbar
  • Eingang: 1
  • Messelemente: Pt100 (3-Leiter)
  • Schnittstellen: RS-485
  • Genauigkeit: 0,1%
  • Versorgungsspannung: 7...40 V DC
  • Abmessungen: 59,7 x 10,8 x 8,0 mm
  • Anschluss Pt100: löten

Pt100 Kompakt-Temperaturtransmitter NOVUS TxMini-485 - 8806060720

Artikelnummer: 110290
EAN: 7899850616201
Technische Daten

Temperaturtransmitter

-200 °C

600 °C

Pt100

± 0,1 K

Konfiguration über Software

7 V

40 V

DC

-40 °C

85 °C

RS-485

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Pt100 Kompakt-Temperaturtransmitter NOVUS TxMini-485 - 8806060720
Der Kompakt-Temperaturtransmitter TxMini-485 temp. transmitter - 8806060720 von NOVUS dient der Signalumwandlung eines Pt100-Sensors und ist ideal für den Einsatz in Bereichen mit eingeschränkten Platzverhältnissen. Der Messbereich liegt bei -200 bis 600 °C und ist konfigurierbar. Der Temperaturtransmitter verfügt über eine schleifengespeisten RS485 Schnittstelle und liefert zuverlässig und präzise Messwerte für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Zur Kommunikation lässt sich der Kompakt-Temperaturtransmitter TxMini-M12-RS485 - 8806060720 über eine RS485-Schnittstelle einfach in bestehende Netzwerke mit SPS und SCADA-Systemen integrieren und kann über die DigiConfig-Software oder Modbus-Befehle konfiguriert werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0