• Pt100/Pt1000 Kompakt-Temperaturtransmitter
  • Messbereich: -200 bis 650 °C konfigurierbar
  • Werkeinstellung: 0 bis 100 °C
  • Eingang: 1
  • Ausgang: 4-20 mA schleifengespeist
  • Messelemente: Pt100/Pt1000 (3-Leiter)
  • Genauigkeit: 0,1%
  • Schnittstellen: USB
  • Versorgungsspannung: 8...35 V DC
  • Abmessungen: 51,2 x 12,2 x 8,0 mm
  • Anschluss: M12 Stecker
  • Anschluss Pt100/Pt1000: löten

Pt100/Pt1000 Kompakt-Temperaturtransmitter NOVUS TxMini-M12 - 8806060606

Artikelnummer: 110288
EAN: 7899850616164
Technische Daten

Temperaturtransmitter

-200 °C

650 °C

Pt100
Pt1000

± 0,1 K

Konfiguration über Software

8 V

35 V

DC

analog

< 22 mA

4-20 mA

-40 °C

85 °C

USB

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Pt100/Pt1000 Kompakt-Temperaturtransmitter NOVUS TxMini-M12 - 8806060606
Der Kompakt-Temperaturtransmitter TxMini-M12 - 8806060606 von NOVUS dient der Signalumwandlung eines Pt100/Pt1000-Sensors und ist ideal für den Einsatz in Bereichen mit eingeschränkten Platzverhältnissen. Der Messbereich liegt bei -200 bis 650 °C und ist konfigurierbar. Die Werkeinstellung liegt bei 0 bis 100 °C. Der Temperaturtransmitter verfügt über einen schleifengespeisten 4-20 mA-Analogausgang und liefert zuverlässig und präzise Messwerte für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Über eine USB-Schnittstelle kann der Kompakt-Temperaturtransmitter TxMini-M12 - 8806060606 mittels kostenloser Windows®-Konfigurationssoftware konfiguriert werden. Der Anschluss erfolgt über eine M12 Steckverbindung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0