Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Induktiver Ringsensor
  • Ringdurchmesser: 10,1 mm
  • Öffner/Schließer programmierbar
  • DC PNP
  • Auflösung Stahlkugel (Ø): 1,5 mm
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung

Induktiver Ringsensor ifm electronic I7R201 - I7R3010-FPKG/US-100-IPF

Artikelnummer: 103191
EAN: 4021179253024
Passendes Zubehör
Technische Daten

I7R

10,1 mm

1,5 mm

< 35 m/S

Induktiver Schlauchsensor

Potentiometer

ja

10 V

35 V

DC

PNP

200 mA

1 x Öffner/Schließer (NC/NO) progr.

Stecker M12

POM

PA (Polyamid)

-25 °C

70 °C

IP67

Fabrikautomation

cULus
CE

Impulsverlängerung einstellbar

Erweiterte Artikelbeschreibung
Induktiver Ringsensor ifm electronic I7R201 - I7R3010-FPKG/US-100-IPF
Der induktive Ringsensor I7R201 - I7R3010-FPKG/US-100-IPF voni fm arbeitet nach dem statischen Arbeitsprinzip. Das Gerät besitzt ein schmutzunempfindliches Gehäuse mit der hohen Schutzart IP67 und einen Metallanschlussstecker. Er hat einen Ringdurchmesser von 10,1 mm und ist gegen Überlast, Kurzschluss und Verpolung geschützt. Der Öffner/Schließer ist programmierbar. Der induktive Ringsensor I7R201 - I7R3010-FPKG/US-100-IPF verfügt über eine hohe Auflösung (Stahlkugel (Ø) 1,5 mm) bei einer kurzen Ansprechzeit. Der induktive Ringsensor mit M12-Steckverbindung ist geeignet für die Teilerfassung und Staukontrolle in Zuführschläuchen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0