ifm electronic

Induktiver Schlauchsensor ifm electronic I85000 - I8-3014-BPKG/AS-610-DPS

Artikelnummer: 103196
EAN: 4021179253192
  • Induktiver Schlauchsensor
  • Schaltabstand: 14 mm
  • Schließer
  • DC PNP
  • Auflösung Stahlkugel (Ø): 3 mm
  • Schutzart: IP67
  • M8-Steckverbindung
Einloggen und Bewertung schreiben
-20 % UVP: 111,50
89,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand heute
Passende Zubehörgruppen
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT123
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Gerade, 5 m PVC-Kabel, Silikonfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Edelstahl Überwurfmutter
Artikelnummer: 100236
-27 % UVP: 18,80
13,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT124
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Gerade, 10 m PVC-Kabel, Silikonfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Edelstahl Überwurfmutter
Artikelnummer: 100238
-27 % UVP: 22,30
16,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT125
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Gerade, 25 m PVC-Kabel, Silikonfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Edelstahl Überwurfmutter
Artikelnummer: 100239
-27 % UVP: 33,90
24,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT126
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Abgewinkelt, 2 m PVC-Kabel, Silikonfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Edelstahl Überwurfmutter
Artikelnummer: 100240
-27 % UVP: 14,50
10,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT127
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Abgewinkelt, 5 m PVC-Kabel, Silikonfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Edelstahl Überwurfmutter
Artikelnummer: 100241
-27 % UVP: 18,80
13,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT128
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Abgewinkelt, 10 m PVC-Kabel, Silikonfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Edelstahl Überwurfmutter
Artikelnummer: 100245
-27 % UVP: 22,30
16,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT129
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Abgewinkelt, 25 m PVC-Kabel, Silikonfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Edelstahl Überwurfmutter
Artikelnummer: 100255
-27 % UVP: 33,90
24,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT130
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Abgewinkelt, 2 LEDs, 2 m PVC-Kabel, Silikonfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Edelstahl Überwurfmutter
Artikelnummer: 100256
-27 % UVP: 17,30
12,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT131
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Abgewinkelt, 2 LEDs, 5 m PVC-Kabel, Silikonfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Edelstahl Überwurfmutter
Artikelnummer: 100258
-27 % UVP: 23,00
16,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT132
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Abgewinkelt, 2 LEDs, 10 m PVC-Kabel, Silikonfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Edelstahl Überwurfmutter
Artikelnummer: 100264
-27 % UVP: 27,30
19,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT133
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Abgewinkelt, 2 LEDs, 25 m PVC-Kabel, Silikonfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Edelstahl Überwurfmutter
Artikelnummer: 100265
-27 % UVP: 38,20
27,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitungen, 3-polig, PVC-Kabel zuklappen
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC141
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Gerade, 2 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100157
-27 % UVP: 13,00
9,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC142
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Gerade, 5 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100158
-27 % UVP: 15,20
11,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC143
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Gerade, 10 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100159
-27 % UVP: 18,80
13,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC144
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Abgewinkelt, 2 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100168
-27 % UVP: 13,00
9,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC145
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Abgewinkelt, 5 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100176
-27 % UVP: 15,20
11,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC146
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Abgewinkelt, 10 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100177
-27 % UVP: 18,80
13,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC147
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Abgewinkelt, 2 LEDs, 2 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100193
-27 % UVP: 15,60
11,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC148
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Abgewinkelt, 2 LEDs, 5 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100197
-27 % UVP: 17,80
13,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC149
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Abgewinkelt, 2 LEDs, 10 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100203
-27 % UVP: 21,60
15,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitungen, 3-polig, PUR-Kabel zuklappen
M8 Steckverbinder PHOENIX 1441040 - SACC-M 8FS-3QO-0,25-M
M8 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-one, Gerade, 3-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: Max. 5 mm, Aderquerschnitt: 0,08...0,25 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100509
-38 % UVP: 10,60
6,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Steckverbinder PHOENIX 1441066 - SACC-M 8FS-3QO-0,5-M
M8 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-one, Gerade, 3-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: Max. 5 mm, Aderquerschnitt: 0,25...0,5 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100510
-38 % UVP: 10,60
6,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Steckverbinder PHOENIX 1506888 - SACC-M 8FS-3CON-M-SW
M8 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Gerade, 3-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: Max. 5 mm, Schutzart: IP67
Artikelnummer: 100503
-42 % UVP: 14,00
8,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Steckverbinder, Buchse, 3-polig zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Induktiver Schlauchsensor
14 mm
3 mm
< 35 m/S
keine
ja

Elektrische Daten

10 V
35 V
DC
PNP
Schließer (NO)
200 mA

Mechanische Daten

Stecker M8
PC (Polycarbonat)
PC (Polycarbonat)

Umgebungsbedingungen

-25 °C
70 °C
IP67
Fabrikautomation

Weitere Informationen

cULus
Kabelbinder im Lieferumfang

Klassifizierung

27-27-01-01
27-27-01-01
EC002714

Erweiterte Artikelbeschreibung
Induktiver Schlauchsensor ifm electronic I85000 - I8-3014-BPKG/AS-610-DPS
Der induktive Schlauchsensor I85000 - I8-3014-BPKG/AS-610-DPS von ifm mit kompakter Bauform und der hohen Schutzart IP67 ist leicht und schmutzunempfindlich. Das Gerät ist gegen Überlast, Kurzschluss und Verpolung geschützt. Als Ausgang steht ein pnp-schaltender Schließer zur Verfügung. Der induktive Schlauchsensor I85000 - I8-3014-BPKG/AS-610-DPS hat einen Schaltabstand von 14 mm und eine hohe Auflösung (Stahlkugel (Ø) von 3 mm) bei einer kurzen Ansprechzeit. Das Gerät arbeitet nach dem statischen Arbeitsprinzip. Zur Vereinfachung der Montage dient ein Montageschlitz. Kabelbinder sind im Lieferumfang enthalten. Der induktive Ringsensor I85000 - I8-3014-BPKG/AS-610-DPS mit M8-Steckverbindung ist die ideale Lösung für Applikationen zur Teilerfassung und Staukontrolle in Zuführschläuchen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen