Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1733 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (248 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (25 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (657 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (36 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (36 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
SALE (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Ausverkauf Ausverkauf
Ausverkauf (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
SALE - Programmiersoftware SALE - Programmiersoftware
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
ifm electronic
  • Sensorleitung
  • Buchse M8
  • 3-polig
  • Gerade
  • 10 m PVC-Kabel
  • Silikonfrei
  • Kontakte vergoldet
  • Schutzart: IP67/IP68/IP69K
  • Edelstahl Überwurfmutter
Einloggen und Bewertung schreiben

M8 Sensorleitung ifm electronic EVT124

Artikelnummer: 100238
EAN: 4021179251655
Passendes Zubehör
Technische Daten
Allgemeine Daten

Buchse M8
3
gerade

Elektrische Daten

50 AC/60 DC V
3 A

Mechanische Daten

orange
4,9 mm
10 m
PVC
EPDM
PVC
V4A (1.4404)

Umgebungsbedingungen

-25 °C
80 °C
IP67/IP68/IP69K
Lebensmittelindustrie

Weitere Informationen

cRUus
CE
UKCA
ja
ja

Klassifizierung

85444290

Erweiterte Artikelbeschreibung
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT124
Die 3-polige M8 Sensorleitung EVT124 von ifm electronic hat eine Edelstahl Überwurfmutter und ist somit speziell für anspruchsvolle Anwendungen geeignet. Die Sensorleitung EVT124 verfügt über ein 10 m PVC-Kabel, eine gerade M8 Buchse und vergoldete Kontakte. Dank der Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur ist die M8 Überwurfmutter aus Edelstahl perfekt gegen Schock und Vibration gesichert. Durch die hohe Schutzart IP67/IP68/IP69K und das ECOLAB-Zertifikat ist die silikonfreie Sensorleitung EVT124 hervorragend für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie geeignet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0