Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1482 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (634 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Tragschienen Tragschienen Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1533 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
ifm electronic
  • Sensorleitung
  • Buchse M8
  • 3-polig
  • Gerade
  • 10 m PUR-Kabel
  • Silikonfrei
  • Halogenfrei
  • Kontakte vergoldet
  • Schutzart: IP67/IP68/IP69K
  • Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe

M8 Sensorleitung ifm electronic EVC143

Artikelnummer: 100159
EAN: 4021179249614
Passendes Zubehör
Technische Daten
Allgemeine Daten

Buchse M8
3
gerade

Elektrische Daten

50 AC/60 DC V
3 A

Mechanische Daten

schwarz
3,7 mm
10 m
PUR
FKM (Viton)
TPU
Messing, vernickelt

Umgebungsbedingungen

-25 °C
90 °C
IP67/IP68/IP69K
Fabrikautomation

Weitere Informationen

cRUus
CE
UKCA
ja
ja
ja
ja

Klassifizierung

85444290

Erweiterte Artikelbeschreibung
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC143
Die 3-polige M8 Sensorleitung EVC143 von ifm electronic ist eine optimale Anschlussleitung für Sensoren. Die silikonfreie und halogenfreie Sensorleitung EVC143 mit vergoldeten Kontakten hat eine gerade M8 Buchse und ein 10 m PUR-Kabel. Dank der Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur ist die M8 Überwurfmutter aus Zinkdruckguss perfekt gegen Schock und Vibration gesichert. Durch die Schutzart IP67/IP68/IP69K ist die M8 Sensorleitung EVC143 ideal für den Einsatz in Fabrikautomation, Werkzeugindustrie, Maschinenbau und Hydraulik.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0