• Heutemperatur-Messgerät
  • Ausführung: mit Fiberglassonde
  • Messeingang: Pt1000 (2-Leiter)
  • Anschluss: BNC-Stecker
  • Fühler: Pt1000 DIN Kl. AA
  • Fühlerdurchmesser: 10 mm
  • Sondenlänge: 4 m
  • Messbereich: -200...+450 °C
  • Messbereich Fühler: -20...+120 °C
  • Auflösung: 0,1 °C
  • Anzeige: 3-zeilig beleuchtet und 180° drehbar
  • Schutzart: IP67
  • Stromversorgung: 2 x AA-Batterien

Heutemperatur-Messgerät Senseca ECO120-HayTemp-4M - 487840

Artikelnummer: 112690
EAN: 4058175725293
Passendes Zubehör
Technische Daten

Thermometer

Temperaturmessung

Fiberglassonde

10 mm

-65...1200 °C

-20...120°C

Batterien 2 x AA

ABS

-20 °C

50 °C

IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
Heutemperatur-Messgerät Senseca ECO120-HayTemp-4M - 487840
Das ECO120-HayTemp - 487840 von Senseca ist ein Messgerät zur Überwachung der Heutemperatur mit fest verbundener Fiberglassonde. Die rund 4 m lange Sonde (Ø10 mm) mit gehärteter Schneidspitze und Pt1000-Sensor der Klasse AA misst Temperaturen von -20...+120 °C und zeigt sie auf der beleuchteten, um 180° drehbaren Anzeige an. Geliefert wird das ECO120-HayTemp - 487840 im Karton mit Fiberglassonde, Schneidspitze, Verbindungskabel, Batterien und Anleitung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0