• Hochpräzisions-Thermometer
  • Messeingang: Pt100 (4-Leiter)
  • Anschluss: M12A-Buchse 4/5-polig
  • Messbereich: -200...+850 °C
  • Auflösung: 0,01 °C
  • Anzeige: Grafikdisplay beleuchtet
  • Schutzart: IP67
  • Alarmfunktion: Hupe und Blinken
  • Datenlogger: bis zu 1 Mio. Datensätze
  • Schnittstelle: USB-C
  • Stromversorgung: 4 x AA-Batterien

Thermometer Senseca PRO115 - 486651

Artikelnummer: 112694
EAN: 4058175717298
Passendes Zubehör
Technische Daten

Thermometer

Temperaturmessung

-200...850 °C

Datenlogger

Batterien 2 x AA

Buchse M12 (4-polig)

-20 °C

50 °C

IP67

USB C

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Thermometer Senseca PRO115 - 486651
Das PRO115 - 486651 von Senseca ist ein Hochpräzisions-Handthermometer mit Datenlogger für Pt100-Temperaturfühler in 4-Leiter-Technik. Über den robusten M12A-Steckverbinder lassen sich beliebige Pt100-Temperaturfühler (als Zubehör erhältlich) für unterschiedliche Anwendungen anschließen; gemessen wird mit einer Auflösung von 0,01 °C. Das vollständig staub- und wasserdichte Gehäuse mit Schutzart IP67 ermöglicht auch den harten Außeneinsatz. Das hintergrundbeleuchtete Grafikdisplay stellt die Messwerte groß, als statistische Übersicht (Min, Max, AVG) oder als Live-Diagramm dar. Der integrierte Datenlogger zeichnet bis zu 1 Mio. Datensätze auf, die sich über die USB-C-Schnittstelle am PC auslesen und auswerten lassen. Geliefert wird das PRO115 - 486651 im Karton mit USB-C-Kabel, Batterien, Quickstart und Prüfprotokoll.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0