• Einstechfühler
  • Sensorelement: Pt100 (4-Leiter/Dünnschicht)
  • Messbereich: -50...+400 °C
  • Fühlerlänge: 150 mm
  • Fühlerdurchmesser: 3 mm
  • Fühlermaterial: AISI 316L (1.4404)
  • Genauigkeit: Klasse B
  • Anschluss: M12-Stecker 4-polig
  • Kabel: 1 m (PVC)
  • Griff: Polyamid mit Knickschutz

Pt100 Einstechfühler Senseca AX111-IH3-B-150-L01-P-M12 - 489029

Artikelnummer: 112696
EAN: 4058175733403
Technische Daten

Einstechfühler

3 mm

-50 °C

400 °C

Pt100, Klasse B

4

150 mm

M12 Steckverbinder

1 m

PVC

200 °C

IP67

Fabrikautomation

Erweiterte Artikelbeschreibung
Pt100 Einstechfühler Senseca AX111-IH3-B-150-L01-P-M12 - 489029
Der AX111-IH3-B-150-L01-P-M12 - 489029 von Senseca ist ein hochtemperaturfester Pt100-Einstechfühler mit großem Handgriff für die mobile Temperaturmessung. Das Pt100-Messelement in 4-Leiter-Technik wird über den 4-poligen M12-Stecker mit Messgeräten der Serie PRO 11X verbunden. Geliefert wird der AX111-IH3-B-150-L01-P-M12 - 489029 mit Ø3-mm-Fühlerrohr aus AISI 316L (1.4404), 150 mm Fühlerlänge und Genauigkeitsklasse B für den Bereich -50...+400 °C.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0