• Einstechfühler
  • Sensorelement: Pt100 (4-Leiter/Dünnschicht)
  • Messbereich: -50...+250 °C
  • Fühlerlänge: 150 mm
  • Fühlerdurchmesser: 3 mm
  • Fühlermaterial: AISI 316L (1.4404)
  • Genauigkeit: Klasse AA
  • Anschluss: M12-Stecker 4-polig
  • Kabel: 1 m (PVC)
  • Griff: Polyamid mit Knickschutz

Pt100 Einstechfühler Senseca AX111-I3-AA-150-L01-P-M12 - 486830

Artikelnummer: 112695
EAN: 4058175718653
Technische Daten

Einstechfühler

3 mm

Flüssigkeiten
Gase

-50 °C

250 °C

Pt100

4

150 mm

M12 Steckverbinder

1 m

Edelstahl (1.4404/316L)

PVC

Erweiterte Artikelbeschreibung
Pt100 Einstechfühler Senseca AX111-I3-AA-150-L01-P-M12 - 486830
Der AX111-I3-AA-150-L01-P-M12 - 486830 von Senseca ist ein präziser Pt100-Einstechfühler mit großem Handgriff für die mobile Temperaturmessung. Das Pt100-Messelement in 4-Leiter-Technik wird über den 4-poligen M12-Stecker mit Messgeräten der Serie PRO 11X verbunden. Geliefert wird der AX111-I3-AA-150-L01-P-M12 - 486830 mit Ø3-mm-Fühlerrohr aus AISI 316L (1.4404), 150 mm Fühlerlänge und Genauigkeitsklasse AA für den Bereich -50...+250 °C.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0