• Tauchfühler
  • Sensorelement: Pt100 (4-Leiter/Mantelelement)
  • Messbereich: -200...+600 °C
  • Fühlerlänge: 300 mm
  • Fühlerdurchmesser: 3 mm
  • Fühlermaterial: AISI 316
  • Genauigkeit: Klasse B
  • Anschluss: M12-Stecker 4-polig
  • Kabel: 1 m (PVC)
  • Griff: Polyamid mit Knickschutz

Pt100 Tauchfühler Senseca AX111-M3-B-300-L01-P-M12 - 486728

Artikelnummer: 112698
EAN: 4058175717809
Technische Daten

Tauchfühler

3 mm

-200 °C

600 °C

Pt100, Klasse B

4

300 mm

M12 Steckverbinder

1 m

PVC

Erweiterte Artikelbeschreibung
Pt100 Tauchfühler Senseca AX111-M3-B-300-L01-P-M12 - 486728
Der AX111-M3-B-300-L01-P-M12 - 486728 von Senseca ist ein flexibel einsetzbarer Pt100-Tauchfühler mit Mantelelement und großem Handgriff für die mobile Temperaturmessung. Das Pt100-Messelement in 4-Leiter-Technik wird über den 4-poligen M12-Stecker mit Messgeräten der Serie PRO 11X verbunden. Geliefert wird der AX111-M3-B-300-L01-P-M12 - 486728 mit Ø3-mm-Fühlerrohr aus AISI 316, 300 mm Fühlerlänge und Genauigkeitsklasse B für den Bereich -200...+600 °C.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0