• Hygro-/Thermometer
  • Funktion: Messung Temperatur/Luftfeuchte
  • Messbereich: -25...70 °C/0...100 % r.F.
  • Anzeige: LCD 4 1/2-stellig mit Hintergrundbeleuchtung
  • Stromversorgung: 9 V -Batterie (im Lieferumfang enthalten)
  • Material Gehäuse: ABS
  • Maße Gehäuse: 106 x 67 x 30 mm

Hygro-/Thermometer Senseca GFTH 200 - 600249

Artikelnummer: 108366
EAN: 4058175002493
Technische Daten

Hygro-/Thermometer

Temperaturmessung
Luftfeuchtemessung

0...100 % r.F.
-25...70 °C

Batterie 9 V

ABS

-25 °C

70 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Hygro-/Thermometer Senseca GFTH 200 - 600249
Das Hygro-/Thermometer GFTH 200 - 600249 von Senseca (ehemals Greisinger) ist ein Handmessgerät und misst Temperaturen in einem Bereich von 25 bis 70 °C und Luftfeuchte von 0 bis 100 % r.F. Es ist unter anderem für Messungen in mobilen Wetterstationen, Lagerhallen, Laboren, Museen, der Kälte- und Klimatechnik z.B. für die Schadensbegutachtung geeignet. Das Hygro-/Thermometer GFTH 200 - 600249 verfügt über eine 4 1/2-stellige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und wird mit einer 9 V-Batterie betrieben, die im Lieferumfang enthalten ist.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0