• Thermometer
  • Mit Oberflächenfühler (Ø 15 mm/-65...400 °C)
  • Funktion: Temperaturmessung
  • Für Einstich und Oberflächenmessungen
  • Messbereich: -65...1.200 °C
  • Messzyklen: ca. 3/s
  • kalibrierbar/rückführbar
  • Anzeige: LCD 3-zeilig mit Hintergrundbeleuchtung
  • Stromversorgung: 2 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
  • Material Gehäuse: ABS
  • Maße Gehäuse: 108 x 54 x 28 mm
  • Schutzart: IP40
  • Fühleranschluss: NST1200 Mini-Flachstecke

Thermometer Senseca ECO130-GOF400VE 487048

Artikelnummer: 110694
EAN: 4058175720250
Passendes Zubehör
Technische Daten

Thermometer

Temperaturmessung

Oberflächenfühler

15 mm

-65...1200 °C

-65...400 °C

Batterien 2 x AA

ABS

-20 °C

50 °C

IP40

Erweiterte Artikelbeschreibung
Thermometer Senseca ECO130-GOF400VE 487048
Das universale Thermometer ECO130-GOF400VE 487048 von Senseca misst Temperaturen in einem Bereich von -65 bis 1.200 °C mit ca. drei Messungen pro Sekunde. Es ist für Einstich- und Oberflächenmessungen z.B. in Küchen, Laboren, Industrie oder Handwerk geeignet und durch den möglichen Anschluss von Wechselfühlern vielseitig verwendbar. Das Thermometer ECO130-GOF400VE 487048 verfügt über eine 3-zeilige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und wird mit zwei AA-Batterien betrieben, die im Lieferumfang enthalten sind. Der Oberflächenfühler mit einem Durchmesser von 15 mm wird über einen Miniflachstecker angeschlossen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0