• Einstechfühler
  • Sensorelement: Typ K (NiCr-Ni)
  • Messbereich: -65...400 °C
  • Medien: weichplastische Medien
  • Fühlerlänge: 100 mm
  • Fühlerdurchmesser: 1,5 mm
  • Fühlermaterial: V4A
  • Genauigkeit: Klasse 1
  • Anschluss: NST1200 Mini-Flachstecker

Einstechfühler Senseca GTE 130 OK - 601483

Artikelnummer: 108350
EAN: 4058175014830
Technische Daten

Einstechfühler

1,5 mm

1

-65...400 °C

100 mm

NST1200 Mini-Flachstecker

V4A
Kunststoff

Erweiterte Artikelbeschreibung
Einstechfühler Senseca GTE 130 OK - 601483
Der Einstechfühler GTE 130 OK - 601483 von Senseca ist für weichplastische Medien geeignet und Temperaturen misst in einem Bereich von -65 bis 400 °C. Er ist 100 mm lang , hat einen Durchmesser von 1,5 mm und wird über einen NST1200 Mini-Flachstecker angeschlossen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0