• Einstechfühler
  • Sensorelement: Typ K (NiCr-Ni)
  • Messbereich: -65...1.000 °C
  • Medien: weichplastische Medien
  • Fühlerlänge: 130 mm
  • Fühlerdurchmesser: 3 mm
  • Fühlermaterial: V4A
  • Genauigkeit: Klasse 1
  • Anschluss: NST1200 Mini-Flachstecker
  • Kabel: 1 m (Silikon)
  • Mit Knickschutzverschraubung und Kunststoffhandgriff

Einstechfühler Senseca AX131-IH3-130 488277

Artikelnummer: 110711
EAN: 4058175728508
Technische Daten

Einstechfühler

3 mm

1

-65...1000 °C

130 mm

NST1200 Mini-Flachstecker

V4A
Kunststoff
Silikon

Erweiterte Artikelbeschreibung
Einstechfühler Senseca AX131-IH3-130 488277
Der Einstechfühler AX131-IH3-130 488277 von Senseca ist für weichplastische Medien geeignet und misst Temperaturen in einem Bereich von -65 bis 1.000 °C. Er ist 130 mm lang, hat einen Durchmesser von 3 mm und wird über einen NST1200 Mini-Flachstecker angeschlossen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0