• Oberflächenfühler
  • Messpitze: federndes Kupfer-Plättchen (Ø 4 mm)
  • Sensorelement: Typ K (NiCr-Ni)
  • Messbereich: -65...500 °C
  • Für gerade und feste Oberflächen
  • Genauigkeit: Klasse 1
  • Fühlerlänge: 130 mm
  • Fühlerdurchmesser: 3 mm
  • Anschluss: NST1200 Mini-Flachstecker
  • Kabel: 1 m (Silikon)
  • Mit Knickschutzverschraubung und Kunststoffhandgriff

Oberflächenfühler Senseca AX131-S4S-HS 488265

Artikelnummer: 110696
EAN: 4058175728409
Technische Daten

Oberflächenfühler

3 mm

1

-65...500 °C

130 mm

NST1200 Mini-Flachstecker

V4A
Kunststoff
Silikon

Erweiterte Artikelbeschreibung
Oberflächenfühler Senseca AX131-S4S-HS 488265
Der Oberflächenfühler AX131-S4S-HS 488265 von Senseca für gerade und feste Oberflächen jeglicher Art misst Temperaturen in einem Bereich von -65 bis 500 °C. Die Fühlerlänge beträgt 130 mm, der Fühlerdurchmesser 3 mm und die Länge des Kabels 1 m. Der Oberflächenfühler AX131-S4S-HS 488265 verfügt über ein federndes Kupfer-Plättchen mit einem Durchmesser von Ø 4 mm sowie einen Kunststoffhandgriff und wird über einen NST1200 Mini-Flachstecker an das Handmessgerät angeschlossen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0