• Drahtfühler glasseidenisoliert
  • Sensorelement: Typ K (NiCr-Ni)
  • Messbereich: -65...400 °C
  • Medien: Luft/Gase/kleinste Oberflächen
  • Genauigkeit: Klasse 1
  • Messspitze verdrillt
  • Anschluss: NST1200 Mini-Flachstecker
  • Länge: 1 m

Drahtfühler Senseca GTF 300 GS - 602554

Artikelnummer: 108339
EAN: 4058175025546
Technische Daten

Drahtfühler

1

-65...400 °C

1000 mm

NST1200 Mini-Flachstecker

Erweiterte Artikelbeschreibung
Drahtfühler Senseca GTF 300 GS - 602554
Der glasseidenisolierte Drahtfühler GTF 300 GS - 602554 von Senseca ist für Luft, Gase und kleinste Oberflächen geeignet und misst Temperaturen in einem Bereich von -65 bis 400 °C. Er verfügt über eine verdrillte Messpitze und wird über einen NST1200 Mini-Flachstecker an das Handmessgerät angeschlossen. Die Länge des Drahtfühlers GTF 300 GS - 602554 beträgt 1 m.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0