• Oberflächenfühler mit Spiralfeder
  • Sensorelement: Typ K (NiCr-Ni)
  • Messbereich: -65...900 °C
  • Genauigkeit: Klasse 1
  • Fühlerlänge: 130 mm
  • Fühlerdurchmesser: 8 mm
  • Anschluss: NST1200 Mini-Flachstecker
  • Kabel: 1 m (Silikon)
  • Mit Knickschutzverschraubung und Kunststoffhandgriff

Oberflächenfühler Senseca AX131-S8-HS 486856

Artikelnummer: 110698
EAN: 4058175718875
Technische Daten

Oberflächenfühler

8 mm

1

-65...900 °C

130 mm

NST1200 Mini-Flachstecker

V4A
Kunststoff
Silikon

Erweiterte Artikelbeschreibung
Oberflächenfühler Senseca AX131-S8-HS 486856
Der Oberflächenfühler AX131-S8-HS 486856 von Senseca misst Temperaturen in einem Bereich von -65 bis 900 °C. Die Fühlerlänge beträgt 130 mm, der Fühlerdurchmesser 8 mm und die Länge des Kabels 1 m. Der Oberflächenfühler AX131-S8-HS 486856 verfügt über eine Typ K-Spiralfeder sowie einen Kunststoffhandgriff und wird über einen NST1200 Mini-Flachstecker an das Handmessgerät angeschlossen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0