• Oberflächenfühler mit Thermoelement-Federbändchen
  • Sensorelement: Typ K (NiCr-Ni)
  • Messbereich: -65...400 °C
  • Genauigkeit: Klasse 1
  • Fühlerlänge: 100 mm
  • Fühlerdurchmesser: 6 mm
  • Anschluss: NST1200 Mini-Flachstecker
  • Kabel: 1 m (Silikon)
  • Mit Knickschutzverschraubung und Kunststoffhandgriff

Oberflächenfühler Senseca AX131-S15-HS 486854

Artikelnummer: 110701
EAN: 4058175718851
Technische Daten

Oberflächenfühler

6 mm

1

-65...400 °C

100 mm

NST1200 Mini-Flachstecker

V4A
Kunststoff
Silikon

Erweiterte Artikelbeschreibung
Oberflächenfühler Senseca AX131-S15-HS 486854
Der Oberflächenfühler AX131-S15-HS 486854 von Senseca misst Temperaturen in einem Bereich von -65 bis 400 °C. Die Fühlerlänge beträgt 100 mm, der Fühlerdurchmesser 6 mm und die Länge des Kabels 1 m. Der Oberflächenfühler AX131-S15-HS 486854 verfügt über ein Thermoelement-Federbändchen sowie einen Kunststoffhandgriff und wird über einen NST1200 Mini-Flachstecker an das Handmessgerät angeschlossen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0