• Asphaltfühler
  • Sensorelement: Typ K (NiCr-Ni)
  • Messbereich: -65...550 °C
  • Medien: Flüssigkeiten/weichplastische Medien
  • Fühlerlänge: 180 mm
  • Fühlerdurchmesser: 8 auf 3 mm
  • Fühlermaterial: V4A
  • Genauigkeit: Klasse 1
  • Anschluss: NST1200 Mini-Flachstecker
  • Kabel: 1,2 m (Silikon/Spiralkabel)
  • Mit Knickschutzverschraubung und Kunststoffhandgriff

Asphaltfühler Senseca AX131-I36-200-CC12 487900

Artikelnummer: 110709
EAN: 4058175725729
Technische Daten

Einstechfühler

3 mm

1

-65...550 °C

180 mm

NST1200 Mini-Flachstecker

V4A
Kunststoff
Silikon

Erweiterte Artikelbeschreibung
Asphaltfühler Senseca AX131-I36-200-CC12 487900
Der Asphaltfühler AX131-I36-200-CC12 487900 von Senseca ist für Flüssigkeiten und weichplastische Medien geeignet und misst Temperaturen in einem Bereich von -65 bis 550 °C. Er ist 180 mm lang, hat einen Durchmesser von 8 auf 3 mm vorne abgesetzt und wird über einen NST1200 Mini-Flachstecker angeschlossen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0