• Hygro-/Thermo-/Strömungsmeter
  • Mit Datenlogger (Datensätze autom. 5.300/manuell 1.000)
  • Mit Oberflächenfühler GOF 400 VE (Typ K) und Luftfeuchte-/Temperatursensor TFS 0100 E
  • Funktion: Messung Luftfeuchte/Temperatur/Strömung
  • Messbereiche: 0...100 % r.F./Raum -40...120 °C/Oberfläche -80...250 °C (Thermoelementeingang)/0...5 m/s (STS 005)/0...20 m/s (STS 020)
  • Anschlüsse: Mini-DIN-Buchse (6-polig)/Mini-Flachstecker Typ K
  • Ausgang: serielle Schnittstelle oder analog 0-1 V einstellbar
  • Anzeige LCD 2 x 4 1/2-stellig mit Hintergrundbeleuchtung
  • Stromversorgung: 9 V-Batterie (im Lieferumfang enthalten)
  • Material Gehäuse: ABS
  • Maße Gehäuse: 142 x 71 x 26 mm
  • Kabellänge: GOF 400 VE 1 m/TFS 0100 E 1,2 m
  • Inkl. Koffer GKK 3500

Hygro-/Thermo-/Strömungsmeter Senseca GMH 3351-TFS-GOF - 478090

Artikelnummer: 108373
EAN: 4058175661157
Passendes Zubehör
Technische Daten

Hygro-/Thermo-/Strömungsmeter

Temperaturmessung
Luftfeuchtemessung
Strömungsmessung

Oberflächenfühler
Luftfeuchte-/Temperatursensor

0...100 % r.F.
-80...250 °C (Oberflächen)
-40...120 °C (Räume)
0...20 m/s
0...5 m/s

Datenlogger

Batterie 9 V

ABS

-25 °C

50 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Hygro-/Thermo-/Strömungsmeter Senseca GMH 3351-TFS-GOF - 478090
Hygro-/Thermo-/Strömungsmeter GMH 3351-TFS-GOF - 478090 von Senseca ist ein Handmessgerät und misst die Luftfeuchte von 0 bis 100 % r.F, Raumtemperaturen von -40 bis120 °C, Oberflächetemperaturen von -80 bis 250 °C und Strömungen von 0 bis 20 m/s. Es ist unter anderem für Messungen in der Klimatechnik, in Laboren, bei der von gebäuden oder der Ursachenforschung bei Bauschäden geeignet. Das Hygro-/Thermo-/Strömungsmeter GMH 3351-TFS-GOF - 478090 verfügt über einen Thermoelementeingang des Typs K, einen Datenlogger sowie eine serielle Schnittstelle, über die das Handmessgerät an einen PC oder Laptop angeschlossen werden kann. Die Anzeige erfolgt über eine 2 x 4-stellige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und die Stromversorgung über eine 9 V-Batterie, die im Lieferumfang enthalten ist. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind ein Oberflächenfühler GOF 400 VE des Typs K und ein Luftfeuchte-/Temperatursensor TFS 0100 E sowie der praktische Koffer GKK 3500 für mobile Einsätze.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0