• Hygro-/Thermo-/Barometer
  • Mit Alarmfunktion (integrierte Hupe)
  • Funktion: Messung Temperatur/Luftfeuchte/Luftdruck
  • Messbereich: -25...70 °C/0...100 % r.F./10...1.100 mbar
  • Ausgang: serielle Schnittstelle
  • Anzeige: LCD 4 1/2-stellig mit Hintergrundbeleuchtung
  • Stromversorgung: 9 V-Batterie (im Lieferumfang enthalten)
  • Material Gehäuse: ABS
  • Maße Gehäuse: 106 x 67 x 30 mm

Hygro-/Thermo-/Barometer Senseca GFTB 200 - 600161

Artikelnummer: 108365
EAN: 4058175001618
Technische Daten

Hygro-/Thermo-/Barometer

Temperaturmessung
Luftfeuchtemessung
Luftdruckmessung

0...100 % r.F.
-25...70 °C
10...1100 mbar

Batterie 9 V

ABS

-25 °C

70 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Hygro-/Thermo-/Barometer Senseca GFTB 200 - 600161
Das Hygro-/Thermo-/Barometer GFTB 200 - 600161 von Senseca (ehemals Greisinger) ist ein Handmessgerät mit Alarmfunktion (integrierte Hupe) misst Temperaturen in einem Bereich von 25 bis 70 °C, Luftfeuchte von 0 bis 100 % r.F und Luftdruck von 10 bis 1.100 mbar. Es ist unter anderem für Messungen in mobilen Wetterstationen, Lagerhallen, Laboren, der Kälte- und Klimatechnik, Museen z.B. für die Schadensbegutachtung geeignet. Das Hygro-/Thermo-/Barometer GFTB 200 - 600161 verfügt über eine PC-Schnittstelle sowie eine 4 1/2-stellige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und wird mit einer 9 V-Batterie betrieben, die im Lieferumfang enthalten ist.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0