• Thermometer
  • Messeingang: Pt1000 (2-Leiter)
  • Anschluss: BNC-Stecker
  • Messbereich: -200...+450 °C
  • Auflösung: 0,1 °C
  • Anzeige: 3-zeilig beleuchtet und 180° drehbar
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Stromversorgung: 2 x AA-Batterien

Thermometer Senseca ECO120 - 486749

Artikelnummer: 112689
EAN: 4058175717960
Passendes Zubehör
Technische Daten

Thermometer

Temperaturmessung

-200...450 °C

Batterien 2 x AA

ABS

-20 °C

50 °C

IP65
IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
Thermometer Senseca ECO120 - 486749
Das ECO120 - 486749 von Senseca ist ein wasserdichtes Thermometer für Pt1000-Temperaturfühler mit BNC-Anschluss. Es deckt einen weiten Messbereich von -200...+450 °C bei einer Auflösung von 0,1 °C ab und stellt die Werte auf einer 3-zeiligen, um 180° drehbaren Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung dar. Geliefert wird das ECO120 - 486749 im Karton mit Prüfprotokoll, Batterien und Anleitung. Mit dem praktischen BNC-Anschluss für Wechselfühler (als Zubehör erhältlich) ist das kompakte Thermometer vielseitig verwendbar.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0