Thermometer Senseca PRO111 - 486650
Das PRO111 - 486650 von Senseca ist ein Hochpräzisions-Handthermometer für Pt100-Temperaturfühler in 4-Leiter-Technik. Über den robusten M12A-Steckverbinder lassen sich beliebige Pt100-Temperaturfühler (als Zubehör erhältlich) für unterschiedliche Anwendungen anschließen; gemessen wird mit einer Auflösung von 0,01 °C. Das vollständig staub- und wasserdichte Gehäuse mit Schutzart IP67 ermöglicht auch den harten Außeneinsatz. Das hintergrundbeleuchtete Grafikdisplay stellt die Messwerte groß, als statistische Übersicht (Min, Max, AVG) oder als Live-Diagramm dar. Geliefert wird das PRO111 - 486650 in der Standardausführung im Karton mit Batterien, Quickstart und Prüfprotokoll.