• Wasserdichtes Thermometer mit Alarmfunktion
  • Mit Tauchfühler (Ø 3 mm/Pt1000 2-Leiter)
  • Funktion: Temperaturmessung
  • Messbereich: kurzzeitig -70...250 °C/dauerhaft -70...230 °C
  • Anzeige: LCD 3-zeilig mit Hintergrundbeleuchtung
  • Stromversorgung: 2 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
  • Material Gehäuse: ABS
  • Maße Gehäuse: 108 x 54 x 28 mm
  • Material Fühler: V4A
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Kabellänge: 1 m

Thermometer Senseca ECO121-3 486750

Artikelnummer: 110693
EAN: 4058175717977
Technische Daten

Thermometer

Temperaturmessung

Tauchfühler

3 mm

-70...250 °C

Batterien 2 x AA

ABS

-20 °C

50 °C

IP65/IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
Thermometer Senseca ECO121-3 486750
Das wasserdichte Universal-Thermometer ECO121-3 486750 von Senseca ist ein Handmessgerät mit Alarmfunktion und misst Temperaturen bis zu 2 Stunden in einem Bereich von -70 bis 250 °C und dauerhaft von -70 bis 230 °C. Es ist für Temperaturmessungen von Flüssigkeiten und Luft z.B. in Laboren, der Qualitätssicherung oder der Lebensmittelindustrie geeignet. Das Universal-Thermometer verfügt über eine 3-zeilige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und wird mit zwei AA-Batterien betrieben, die im Lieferumfang enthalten sind. Der Pt1000-Tauchfühler mit einem Durchmesser von 3 mm ist ein 2-Leiter und mit dem Thermometer ECO121-3 486750 über ein 1 m langes Silikonkabel fest verbunden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0