• Optoelektronischer Füllstandschalter
  • Kontakte: 1 x Schließer
  • Prozesstemperatur: -30...100 °C
  • Spannungsversorgung: 12...32 V DC
  • Schutzart: IP65
  • Umgebungstemperatur: -25...70 °C
  • Anschluss: PVC-Kabel (2 m)
  • Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2

Optoelektronischer Füllstandschalter WIKA OLS-C01 - 14244986

Artikelnummer: 108434
EAN: 4250738133761
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Grenzstandsensor

optoelektronisch

Flüssigkeiten

± 2,0 %

12...32 V DC

200 mA

1 x Schließer (NO)

0...25 bar

G 1/2 Außengewinde

PVC-Kabel

2 m

CrNi-Stahl (1.4571)

-25...70 °C

-30...100

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Optoelektronischer Füllstandschalter WIKA OLS-C01 - 14244986
Der optoelektronische Füllstandschalter OLS-C01 - 14244986 von WIKA dient mit einem Lichtempfänger und einer Infrarot-LED zur Überwachung von Flüssigkeiten. Die Spitze des Sensors wird anhand des LED-Lichts, das in ein Prisma gerichtet ist, gebildet. Dadurch strahlt das Licht innerhalb des Prismas zum Empfänger aus. Ein Schaltvorgang kann umgehend eingeleitet werden, sobald die Flüssigkeit im Behälter steigt und die Spitze des optischen Füllstandsensors umschließt und somit nicht mehr den Empfänger erreichen kann. Der optoelektronische Füllstandschalter OLS-C01 - 14244986 mit der Schutzart IP65 verfügt über einen Schließerkontakt und ist für den Einsatz in Flüssigkeiten bis 100 °C geeignet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0