IoT-Gateway IXON IXrouter3 Wi-Fi - IX2410
Der IXrouter3 Wi-Fi - IX2410 von IXON dient der Optimierung von Produktionsabläufen und Verringerung von ungeplanten Ausfallzeiten. Das IoT-Gateway sendet wahlweise via Ethernet oder Funknetz Prozesswerte von z.B. PLC, HMI, Robotern oder Sensoren zentral in die Cloud und ermöglicht so übersichtliche Prozesseinblicke, Datenanalysen sowie schnelle Zugriffe im Bedarfsfall.
Der IXrouter3 Wi-Fi verfügt über einen MIPS 800 MHz-Prozessor und 8 GB Speicherkapazität. Für die Verbindung Ihrer Applikation stehen vier RJ45 LAN-Ports sowie einen RJ45 WAN-Port zur Verfügung. Des Weiteren verfügt der IXrouter3 Wi-Fi über eine USB 2.0-Schnittstelle sowie einen digitalen Eingang. An den IXrouter3 kann eine RP-SMA-Antenne angeschlossen werden, welche seperat erhältlich ist.
Ein USB-Stick für die Konfiguration des IXrouter3 Wi-Fi - IX2410 sowie eine 4-polige Buchse mit Schraubanschlüssen sind im Lieferumfang enthalten. Die Montage erfolgt auf einer Tragschiene DIN35.