• Edge-Gateway
  • Schnittstellen: 6 x RJ45 (4 x LAN und 1 x WAN / 1 x OT/LAN)/1 x USB 3.0
  • Edge Computing zur lokalen Datenverarbeitung
  • Prozessor: ARM Quad-core 1800 MHz
  • Speicher: 32 GB
  • 1 digitaler Ein-/Ausgang
  • Antennenanschluss: 2 x RP-SMA / 3 x SMA
  • Touchscreen
  • Schutzart: IP20
  • Betriebsspannung: 12...24 V DC
  • Montage: Tragschiene DIN-Rail 35

Edge-Gateway IXON SecureEdge Pro - 4G/LTE & Wi-Fi IX6015

Artikelnummer: 111688
EAN: 4250738174795
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

WLAN

LTE

IoT-Gateway

32 GB SSD

ARM Quad‑core 1800 MHz

6 x RJ45 (4 x LAN / 1 x WAN / 1 x OT/LAN)

12 V DC

24 V DC

111 x 45 x 111 mm

Tragschiene DIN 35

-40 °C

85 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
Edge-Gateway IXON SecureEdge Pro - 4G/LTE & Wi-Fi IX6015
Der IXON IX6015 dient der Optimierung von Produktionsabläufen und Verringerung von ungeplanten Ausfallzeiten. Das Edge-Gateway ermöglicht einen sicheren Fernzugriff mittels verschlüsselten VPN-Tunnel und integrierter Firewall. Gleichzeitig ermöglicht es die lokale Datenverarbeitung mittels Docker-Apps, welche entweder über den IXON-Marketplace installiert oder selbst geschrieben werden können. Der IXON IX6015 verfügt über einen ARM Quad-core 1800 MHz-Prozessor und 32 GB Speicherkapazität. Für die Verbindung Ihrer Applikation stehen vier RJ45-LAN-Ports, ein RJ45-WAN-Port sowie ein zusätzlicher OT/LAN-Port zur Verfügung. Des Weiteren verfügt der IXON IX6015 über eine USB-3.0-Schnittstelle (Typ-C) sowie einen digital konfigurierbaren Ein-/Ausgang. Eine Statusanzeige erfolgt über ein integriertes 1,54 TFT-Farb-Touchdisplay sowie LED-Indikatoren. Ein Reset-Button ist vorhanden. Das Gerät besitzt die Schutzart IP20 und wird mit 12…24 V DC betrieben. Die Montage erfolgt auf einer Tragschiene DIN-Rail.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0