Eaton

Kabelverschraubung Eaton 206911 - V-M25

keine-mindestbestellmenge2-jahre-garantie
Artikelnummer: 101611
EAN: 4015082069117
  • Kabelverschraubung metrisch M25 nach EN 60695-2-11
  • Mit Gegenmutter und integrierter Zugentlastung
  • Polyamid
  • Halogenfrei
  • Schutzart: IP68
  • Kabeldurchmesser: 9...17 mm
Einloggen und Bewertung schreiben
-41 % UVP: 2,05
1,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Verfügbarkeitsalarm
csaul

Technische Daten
Allgemeine Daten

Kabelverschraubung mit Gegenmutter
grau

Mechanische Daten

M25 x 1,5
Polyamid

Umgebungsbedingungen

-25 °C
70 °C
IP68

Weitere Informationen

UL
CSA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kabelverschraubung Eaton 206911 - V-M25
Die halogenfreie, metrische M25 Kabelverschraubung 206912 - V-M25 von Eaton mit Gegenmutter und integrierter Zugentlastung ist ein ideales Zubehör für den allgemeinen Schaltschrank. Die Kabelverschraubung mit Schutzart IP68 hat einen Kabeldurchmesser von 9...17 mm.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen