Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • PNOZsigma Zweihand-Auswerterelais
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • Synchronzeitüberwachung tS: <= 500 ms
  • Eingangskanäle: 2
  • Freigabestrompfade: 3 x Schließer
  • Meldestrompfade: 1 x Öffner
  • Versorgungsspannung: 24 V AC/DC
  • Anschluss: Federzugklemmen

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Zweihand-Auswerterelais Pilz 751106 - PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

Artikelnummer: 107359
EAN: 4046548025521
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Sicherheitsrelais

≤ 500 ms

2

3 x Schließer (NO)

1 x Öffner (NC)

ja

ja

PL e/Kat. 4

SIL 3

2,62 E-09

20 Jahre

1000000

24 V DC

Relais

6 A

22,5 mm

100 mm

120 mm

Tragschiene DIN 35

Push-in

-10 °C

55 °C

IP20

EN IEC 62061
EN ISO 13849-1

cULus
CCC
CE
EAC
TÜV
UKCA
KOSHA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Zweihand-Auswerterelais Pilz 751106 - PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
Das Zweihand-Auswerterelais 751106 - PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c von Pilz dient der Überwachung von Zweihand-Bedienpulten. Das Basisgerät verfügt über drei Schließerkontakte als Freigabestrompfade sowie einen Hilfskontakt und kann zweikanalig angesteuert werden. Das Zweihand-Auswerterelais 751106 - PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c mit einer Versorgungsspannung von 24 V AC/DC bietet eine LED-Funktionsanzeige, wird über Federkraftklemmen angeschlossen und kann auf einer Tragschiene DIN35 montiert werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0