Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Laser Distanzssensor
  • M30 x 1,5 mm
  • Hintergrundausblendung
  • Schnittstelle: IO-Link
  • Messbereich: 0,03...2 m
  • Schaltfrequenz: 11 Hz
  • M12-Steckverbindung
  • Laserlicht Klasse 2

Laser Distanzsensor ifm electronic OID200 - OIDLCPKG/US

Artikelnummer: 103198
EAN: 4021179273947
Passendes Zubehör
Technische Daten

Laser Distanzsensor

Distanzsensor

2 m

O1D

0,03...2 m

Laser (Rotlicht)

650 nm

zylindrisch mit Gewinde

< 5 (bei Tastweite 2 m) mm

Einstellringe

LED

10 V

30 V

DC

PNP

2 x 100 mA

1 x Öffner/Schließer (NC/NO) Antivalent

11 Hz

ja

ja

M30 x 1,5

100 mm

Stecker M12 (4-polig)

Edelstahl

PMMA, PBT,PC,FPM

-25 °C

60 °C

IP65/IP67

Fabrikautomation

IO-Link

cULus
CE
UKCA

II

Hintergrundausblendung

2 Befestigungsmuttern

Erweiterte Artikelbeschreibung
Laser Distanzsensor ifm electronic OID200 - OIDLCPKG/US
Der Laser Distanzsensor OID200 - OIDLCPKG/US von ifm electronic, mit hoher Reichweite durch Lichtlaufzeitmessung, garantiert eine zuverlässige Hintergrundausblendung und farbunabhängige Erkennung. Er verfügt über einen Öffner/Schließer Schaltausgang. Der Laser Distanzsnesor OID200 - OIDLCPKG/US bietet eine Tastweite von 0,03...2 m und zuverlässige Erkennung glänzender Oberflächen. Die Schaltpunkteinstellung lässt sich einfach mittels drehbarem, verriegelbarem Einstellring einstellen. Die Kommunikation verläuft über IO-Link.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0