Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Optischer Abstandssensor
  • Lichtart: Rotlicht
  • Ausgänge: 2× Schließer/Öffner (parametrierbar)
  • Messweite: 0,05...2 m
  • Schaltlogik: PNP/NPN (parametrierbar)
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Anschluss: M12-Steckverbindung

Optischer Abstandssensor ifm electronic OGD550

Artikelnummer: 110971
EAN: 4021179344197
Passendes Zubehör
Technische Daten

Laser Distanzsensor

Distanzsensor

10 m

OGD

0,05...2 m

Rotlicht

650 nm

quaderförmig

LED

10 V

30 V

DC

PNP

100 mA

2 x Öffner/Schließer progr.

20 Hz

ja

ja

61,7 x 22,5 x 45,2 mm

M12 Steckverbinder
PUR-Kabel

PBT
EPDM
PMMA
ABS
PC
PPSU
1.4404 (Edelstahl/316L)

PMMA

-25 °C

80 °C

IP65/IP67

IO-Link 1.1

cULus
CE
UKCA

I

Erweiterte Artikelbeschreibung
Optischer Abstandssensor ifm electronic OGD550
Der optische Abstandssensor OGD550 von ifm electronic arbeitet mit sichtbarem Rotlicht und ist ideal für präzise Distanzmessungen in industriellen Anwendungen geeignet. Er verfügt über zwei parametrierbare Ausgänge (Schließer/Öffner) und unterstützt sowohl PNP- als auch NPN-Schaltlogik – ebenfalls parametrierbar. Dank Schutzart IP65/IP67 ist der Sensor für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen ausgelegt. Die M12-Steckverbindung ermöglicht eine schnelle und sichere Integration. Der OGD550 von ifm electronic kombiniert hohe Flexibilität mit kompakter Bauform und zuverlässiger Leistung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0