Der TL400-i - 8802100200 von Novus ist ein nicht-intrusiver Füllstandssensor, der für die präzise Füllstandsmessung in Tanks und Behältern entwickelt wurde. Mit einem Messbereich von 0 bis 4000 mm und einer Auflösung von 1 mm liefert er zuverlässige Messwerte für industrielle Anwendungen. Unter optimalen Bedingungen erreicht der Sensor eine Messgenauigkeit von bis zu 2 mm. Der TL400-i arbeitet mit einem 4-20 mA Ausgangssignal und lässt sich flexibel in bestehende Steuerungssysteme integrieren. Dank seines robusten Polycarbonat-Gehäuses und der IP68-Zertifizierung ist er auch für anspruchsvolle Umgebungen geeignet. Die Stromversorgung erfolgt über 8 bis 33 V DC, und der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12-Steckverbinder. Die Montage ist einfach und kann über die SAE-5-Loch-Standardhalterung oder mit einem Adapter für gängige 4-Loch-Befestigungen (seperat erhältlich) erfolgen. Die SigNow-App ermöglicht eine komfortable Konfiguration und Anpassung der Messparameter per Smartphone. Der Novus TL - 400-i - 8802100200 ist die ideale Lösung für eine präzise und wartungsfreie Füllstandsmessung, sei es in der Industrie, der Wasserwirtschaft oder in chemischen Prozessen.
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.