Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2102 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (395 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (763 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Laser Distanzsensor mit Hintergrundausblendung
  • Öffner/Schließer antivalent
  • DC PNP
  • Tastweite: 0,03…2 m
  • 3-stellige alphanumerische Anzeige
  • Schutzart: IP65/IP67
  • M12-Steckverbindung

Laser Distanzsensor ifm electronic O5D100 - O5DLCPKG/US

Artikelnummer: 101645
EAN: 4021179273770
Passendes Zubehör
Technische Daten

Laser Distanzsensor

Distanzsensor

2 m

O5

0,03...2 m

Laser (Rotlicht)

650 nm

quaderförmig

< 5 (bei Tastweite 2 m) mm

Tasten

3-stellige alphanumerische Anzeige

10 V

30 V

DC

PNP

100 mA

1 x Öffner/Schließer (NC/NO) Antivalent

11 Hz

ja

ja

18 x 56 mm

47 mm

Stecker M12 (4-polig)

PA
Edelstahl

PMMA

-25 °C

60 °C

IP67

Fabrikautomation

IO-Link

cULus
CE
UKCA

II

Hintergrundausblendung

nein

Erweiterte Artikelbeschreibung
Laser Distanzsensor ifm electronic O5D100 - O5DLCPKG/US
Der Laser Distanzsensor O5D100 - O5DLCPKG/US mit Hintergrundausblendung von ifm electronic ist der erste Standardsensor mit Lichtlaufzeitmessung. Der Sensor garantiert eine zuverlässige Hintergrundausblendung und farbunabhängige Objekterfassung, auch bei flachen Reflexionswinkeln. Der Sensor verfügt über einmal Öffner/Schließer antivalent und die Tastweite beträgt 0,03...2 m. Die Schaltpunkteinstellung lässt sich beim Laser Distanzsensor O5D100 - O5DLCPKG/US einfach über Tasten am Gerät vornehmen. Die aktuelle Entfernung wird auf einem 3-stelligen LED Display dargestellt. Der O5D100 - O5DLCPKG/US ist die clevere Alternative zu normalen Reflexionslichttastern in vielen Applikationen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Zuletzt angesehen