Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • M18 Laser-Reflexionslichtschranke mit Polfilter
  • Hell-/Dunkelschaltung programmierbar
  • Betriebsspannung: 10-36 V DC PNP
  • Reichweite: 0,2...15 m
  • Schutzart: IP65/IP67
  • M12-Steckverbindung

Laser-Reflexionslichtschranke ifm electronic OGP700 - OGPLFPKG/US100

Artikelnummer: 103623
EAN: 4021179173186
Passendes Zubehör
Technische Daten

Laser-Reflexionslichtschranke

Reflexionslichtschranke mit Polfilter

15 m

0,2...15 m

Laser (Rotlicht)

655 nm

zylindrisch mit Gewinde

78 (bei max. Tastweite) mm

Tasten

LED gelb

10 V

36 V

DC

PNP

200 mA

Hell-/Dunkelschaltung

2000 Hz

ja

ja

M18 x 1

72 mm

Stecker M12 (4-polig)

Edelstahl (1.4404)

PMMA

-10 °C

60 °C

IP65/IP67

Fabrikautomation

cULus
CE
UKCA

III

2 Befestigungsmuttern

Erweiterte Artikelbeschreibung
Laser-Reflexionslichtschranke ifm electronic OGP700 - OGPLFPKG/US100
Die M18 Laser-Reflexionslichtschranke OGP700 - OGPLFPKG/US100 von ifm electronic besticht durch ein robustes Edelstahlgehäuse mit der Schutzart IP65/IP67. Die per Teach-Tasten einstellbare Laser-Reflexionslichtschranke OGP700 - OGPLFPKG/US100 verfügt über eine Reichweite von 0,2...15 m und eine programmierbare Hell-/Dunkelschaltung. Die hohe Reichweite und der feine Lichtstrahl ermöglichen eine zuverlässige Lösung Ihrer Applikation, selbst bei kleinen Objekten. Die Laser-Reflexionslichtschranke OGP700 - OGPLFPKG/US100 mit M12-Steckverbindung ist ideal zur Positionserfassung von kleinen Bauteilen in der Fabrikautomation, Verpackungs- und Fördertechnik.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0