• Tripel-Reflektor MTKS 20x30.1
  • Reflexionsfläche: 18,5 x 28,5 mm
  • Mikrotripel
  • Tripelgröße: 1 mm
  • Reflektorform: rechteckig
  • Material: Kunststoff
  • Befestigung: schrauben oder kleben

Reflektor Leuze MTKS 20x30.1 - 50134985

Artikelnummer: 105842
EAN: 4250738118089
Technische Daten

Tripel-Reflektor

18,5 x 28,5 mm

rechteckig

20,5 mm

43 mm

3,5 mm

Kunststoff

-40 °C

65 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Reflektor Leuze MTKS 20x30.1 - 50134985
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0