• Tripel-Reflektor TKS 20X40
  • Reflexionsfläche: 16 x 38 mm
  • Tripelgröße: 2,3 mm
  • Reflektorform: rechteckig
  • Material: Kunststoff
  • Befestigung: schrauben oder kleben

Reflektor Leuze TKS 20X40 - 50081283

Artikelnummer: 105836
EAN: 4250738118027
Technische Daten

Tripel-Reflektor

16 x 38 mm

rechteckig

20 mm

60 mm

6 mm

Kunststoff

-40 °C

65 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Reflektor Leuze TKS 20X40 - 50081283
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0