• Tripel-Reflektor MTKS 50x50.1
  • Reflexionsfläche: 50 x 50 mm
  • Mikrotripel
  • Tripelgröße: 1,2 mm
  • Reflektorform: rechteckig
  • Material: Kunststoff
  • Befestigung: schrauben oder kleben

Reflektor Leuze MTKS 50x50.1 - 50117583

Artikelnummer: 105843
EAN: 4250738118096
Technische Daten

Tripel-Reflektor

50 x 50 mm

rechteckig

51 mm

60,7 mm

7 mm

Kunststoff

-40 °C

65 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Reflektor Leuze MTKS 50x50.1 - 50117583
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0