• Tripel-Reflektor TKS 100X100
  • Reflexionsfläche: 96 x 96 mm
  • Tripelgröße: 4 mm
  • Reflektorform: rechteckig
  • Material: Kunststoff
  • Befestigung: schrauben oder kleben

Reflektor Leuze TKS 100X100- 50022816

Artikelnummer: 105838
EAN: 4250738118041
Technische Daten

Tripel-Reflektor

96 x 96 mm

rechteckig

103 mm

125 mm

8,7 mm

Kunststoff

-40 °C

65 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Reflektor Leuze TKS 100X100- 50022816
Kundenbewertungen
Bewertungen 2
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0